ERMT D15A25-3-060-C25-10 End Mills for Productive Machining of 3D Surfaces of Blades in Turbomachinery

Artikelnummer: 3321384
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321384
EAN/GTIN 7291075476972
Nummer fabrikant 3321384
L-nummer L23980 613

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 3,1 mm
  • Voer de naam (MIID) RPHX 1003MO-MT5 in
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles