• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ERMT D15A25-3-060-C25-10 Fresas con Mango Integral para el Mecanizado Productivo de las Superficies 3D de las Palas de la Turbomaquinaria

Número de artículo: 3321384
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321384
EAN / GTIN 7291075476972
Número del fabricante 3321384
Número L L23980 613

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.1 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RPHX 1003MO-MT5
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos