ERMT D15A25-3-060-C25-10 Freze frontale pentru prelucrarea productivă a suprafețelor 3D ale paletelor din turbomacarale

Cod articol: 3321384
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321384
EAN / GTIN 7291075476972
Număr producător 3321384
L-Număr L23980 613

Descriere

Descriere:

Freze frontale pentru prelucrarea productivă a suprafețelor 3D ale paletelor din turbomacarale

Caracteristică:

  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.1 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RPHX 1003MO-MT5
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate