Verteilerblock für Druckluftkupplung 1/4 Zoll, Anzahl Verteileranschlüsse: 4

Artikel-Nr.: 080208 4
Preis pro 1 Stück
Netto: 79,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Verteileranschlüsse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 190 mm
Breite 43,5 mm
Werkstoff Gehäuse Aluminium
maximaler Betriebsdruck 15 bar
Anschlussgewinde 1/4 Zoll
Eingangsgewinde 3/4 Zoll
Temperaturbereich -20 °C - 200 °C
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 4
Produktart Verteilerblock
Farbe rot

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Herstellernummer 080208 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verteilerblöcke aus Aluminium (rot eloxiert) für Druckluftleitungen. Sie sind direkt an der Maschine montierbar. Durch die übersichtliche Anordnung der Druckluftleitungen wird die Arbeits- und Produktionssicherheit erhöht und durch die zentrale Zuführung Energie und Schlauchleitungen eingespart.

Lieferumfang:

Verteilerblock inklusive Industrie-Kupplung Nr. 080230 Gr. 1/4. Ohne Verschlussstopfen.

Hinweis:

Passende Verschlussstopfen finden Sie unter Nr. 080207 V.