PKD-Schaftfräser mit Innenkühlung HPC 16 mm

Artikel-Nr.: 209808 16
Netto: 879,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,05
  • Zähnezahl Z: 3

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung PKD
Schneidstoff PKD
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,05
Zähnezahl Z 3
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11,4 mm
Schneidenradius R1 3 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 19,6 mm
Freistellungs-⌀ D1 12,8 mm
Gesamtlänge L 105 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
L2 56 mm
⌀ D2 15,5 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss 0,2 mm
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209808 16
EAN / GTIN 4067263101123

Anwendertabelle

Alu
N
900
Alu (kurzspanend)
N
900
Alu > 10% Si
N
900
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
AFK Aramid
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Schaftfräser entwickelt für die Hochvolumenzerspanung. Hohe Steifigkeit durch konische Ausführung. Sehr gut geeignet für Strukturbauteile aus Aluminium. Achswinkel ca. 10° positiv.
Kegelübergang mit 2,2° (Winkel α).

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb