PKD-schachtfrees met inwendige koeling HPC 16 mm

Artikelnummer: 209808 16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: PKD
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,05
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating PKD
Snijmateriaal PKD
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ ±0,05
Aantal tanden Z 3
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 11,4 mm
Snijkantradius R1 3 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 19,6 mm
Vrijloop-⌀ D1 12,8 mm
Totale lengte L 105 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
L2 56 mm
⌀ D2 15,5 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium 0,2 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 209808 16
EAN/GTIN 4067263101123

Toepassingstabel

Alum.
N
900
Aluminium (kortspanend)
N
900
Aluminium > 10% Si
N
900
PMMA acryl
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
AFK aramide
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige PKD-schachtfrees ontworpen voor het bewerken van grote volumes. Hoge stijfheid dankzij conische uitvoering. Zeer geschikt voor structurele componenten van aluminium. Ashoek ca. 10° positief.
Kegelovergang met 2,2° (hoek α).