{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | PKD | |
Rezný materiál | PKD | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | ±0,05 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 11,4 mm | |
Polomer rezania R1 | 3 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 19,6 mm | |
⌀ vôle D1 | 12,8 mm | |
Celková dĺžka L | 105 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
L2 | 56 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku Odliatok | 0,2 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Torusová fréza |
Číslo položky | 209808 16 | |
EAN/GTIN | 4067263101123 |