• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise PCD avec arrosage interne HPC, PCD, ⌀ DC: 16mm

Réf.: 209808 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: PCD
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Revêtement PCD
Type d'outils PCD
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal ±0,05
Nombre de dents Z 3
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 11,4 mm
Rayon de coupe R1 3 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 19,6 mm
⌀ de détalonnage D1 12,8 mm
Longueur totale L 105 mm
⌀ queue Ds 16 mm
L2 56 mm
⌀ D2 15,5 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'alu/la fonte 0,2 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Identification et classification

Référence article 209808 16
EAN / GTIN 4067263101123
Réf. fabricant 209808 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
900
Alu (à copeaux courts)
N
900
Alu > 10% Si
N
900
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
PRA Aramide
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise PCD hautes performances conçue pour l’usinage à haut volume. Rigidité élevée grâce à la conception conique. Idéale pour les composants structurels en aluminium. Angle d’axe d’environ 10° positif.
Dépouille conique à 2,2° (angle α).
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
Connectez-vous