• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

PKD-Schaftfräser mit Innenkühlung HPC, PKD, ⌀ DC: 16mm

Artikel-Nr.: 209808 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01600115
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0160 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h$06
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Länge Schaft LS 49 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,011 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Luft bedingt geeignet
Schneidstoff PKD
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Werkzeuganwendungsgruppe W
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung PU622
Beschichtung PKD
Schneidendurchmesser Dc 16 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Oberes Abmaß 0,05 mm
Unteres Abmaß -0,05 mm
Halsform konisch
Halsdurchmesser max. D1 max 12,8
Schneidenlänge Lc 11,4 mm
Kopflänge L3 11,614 mm
Schulterlänge 19,56 mm
ISO-Fräsertyp Torusschaftfräser
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Übergangswinkel α 2,16 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 12 Grad
Anzahl Eckausführung 3
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Eckenradius R 3 mm
Teilung der Schneiden gleich
Zustellrichtung horizontal und schräg
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 11,4 mm
Länge gesamt L 105 mm
Funktionslänge 105 mm
Gewicht 300 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Profilfräsen (FPR)
Farbring gelb
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,5
Schnitttiefe min. 0,1 mm
Schnitttiefe max. L2 11 mm; 11 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 209808 16
EAN / GTIN 4067263101123
Herstellernummer 209808 16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
900
Alu (kurzspanend)
N
900
Alu > 10% Si
N
900
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
AFK Aramid
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Schaftfräser entwickelt für die Hochvolumenzerspanung. Hohe Steifigkeit durch konische Ausführung. Sehr gut geeignet für Strukturbauteile aus Aluminium. Achswinkel ca. 10° positiv.
Kegelübergang mit 2,2° (Winkel α).