• A surcharge was added to this item price.

Freză PCD cu răcire internă HPC, PKD, ⌀ DC: 16mm

Cod articol.: 209808 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii DS 16 mm
Lungimea cozii LS 49 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș PKD
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Grupă de aplicaţii ale sculelor W
Material tăiș, denumire producător PU622
Strat de acoperire PKD
Diametru tăiş Dc 16 mm
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0,05 mm
Abatere inferioară -0,05 mm
Forma gâtului conic
Diametru max. gât D1 max 12,8
Lungime de tăiere Lc 11,4 mm
Lungimea capului L3 11,614 mm
Lungime umăr 19,56 mm
Tip de freză ISO Freză torică
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de tranziție α 2,16 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 12 grad
Numărul de versiuni de colț 3
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 3 mm
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 11,4 mm
Lungimea totală L 105 mm
Lungime funcţională 105 mm
Greutate 300 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat galben
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,1 mm
Adâncime de tăiere max. L2 11 mm; 11 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 209808 16
EAN / GTIN 4067263101123
Număr producător 209808 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
900
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
900
Alu > 10% Si
N
900
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
1000
PA 66
N
1000
PEEK
N
1000
PF 31
N
1000
AFK Aramid
N
1000
PVDF GF20
N
1000
POM GF25
N
1000
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
1000
Cu
N
900
CuZn
N
900
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze PCD de înaltă performanță concepute pentru prelucrări de mare volum. Rigiditate ridicată datorită designului conic. Foarte potrivit pentru componentele structurale din aluminiu. Unghiul axei de cca. 10° pozitiv.
Prelungire conică 2,2° (unghi α).