{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Cubitron™ Schleifkorn | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnungsvergleich | 50 | |
Feinheitsgrad | extra grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | |
Herstellerbezeichnung | GB-DR | |
Ausführung | coarse super duty | |
maximale Drehzahl | 23.000 min-1 | |
Produktart | Schleifvlies |
Artikelnummer | 554062 50 | |
EAN / GTIN | 30048011603552 | |
Herstellernummer | 7000046251 |