• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenwand mit Befestigungsmaterial, Set, Tiefe 400 mm, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 990100 2000
Setpreis 2 Stück (77,95 € / 1 Stück)
Netto: 131,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhe 2.000 mm
Breite 400 mm
Einbau als Zwischenwand möglich nein
passend für Fachboden-Steckregal ja
passend für Regal Höhe 2.000 mm
passend für Regal Tiefe 400 mm
Einsatzbereich Fachbodenregal
Seitenwand Aufbau zweiteilig
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Kundenmontage ja
Produktart Seitenwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Herstellernummer 990100 2000

Beschreibung

Ausführung:

Mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Eine Seitenwand besteht aus zwei übereinander zu befestigenden Lochblechwänden. Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial.

Verwendung:

Zur seitlichen Abdeckung am Ende eines Regales (kann nicht zwischen zwei Regalen eingebaut werden). Zur Abdeckung eines kompletten Regalfeldes links und rechts müssen 2 Seitenwände bestellt werden.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb