Stranska stena, garnitura s pritrdilnim materialom, Globina 400 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 990100 2000
Nastavi ceno 2 kosi (70,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Nastavi ceno 2 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Opisan del celoten izdelek
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Material jeklena pločevina
Barva sive
Vsebina 2 kos
Dolžina nastavljiva ne
Dolžina 400 mm
Višina 2.000 mm
Globina 400 mm
Z izrezom ne
Z luknjasto steno da
Širina luknje 9 mm
Višina luknje 9 mm
Montaža kupca Da
Montažni material v obsegu dobave Da
Primerno za regal
Vrsta izdelka obloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990100 2000
EAN/GTIN 4045197518118
Številka proizvajalca 990100 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal ter pribora za luknjaste stene. Te najdete v skupini 95. Ena stranska stena je sestavljena iz dveh luknjastih sten, ki se pritrdita ena nad drugo. Dobava skupaj z materialom za pritrditev.

Uporaba:

Za stransko pokrivanje na koncu nekega regala (ni mogoče namestiti med 2 regala). Za stransko pokrivanje kompletnega regalnega polja na levi in desni strani je potrebno naročiti 2 stranski steni (2-delni).

Lakiranje:

Antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Sistem uporabljajte za skladiščenje v industriji, obrti, trgovini, upravi in arhivih.
  • Zagotovite, da je sistem izravnan, stabilen, zaščiten pred prevrnitvijo in trdno postavljen.
  • Sistem mora biti zasnovan izključno za obremenitve z navpičnimi silami.

Napačna uporaba
  • Vpliv vodoravnih ali poševnih sil.
  • Naslanjanje težkih predmetov na sistem.
  • Sunkovito odlaganje težkih predmetov na polico.
  • Uporaba sistema kot pripomočka za vzpenjanje.