Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys, Gylis 400 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990100 2000
Rinkinio kaina 2 vienetai (70,00 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis visas straipsnis
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Turinys 2 vnt.
Reguliuojamas ilgis ne
Ilgis 400 mm
Aukštis 2 000 mm
Gylis 400 mm
Su išpjova ne
Su perforuota sienele taip
Kiaurymės plotis 9 mm
Kiaurymės aukštis 9 mm
Susimontuoja pats klientas taip
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Tinka stelažas
Produkto rūšis apvadai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Gamintojo numeris 990100 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekiama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, dengtas milteliais.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Sistemą naudokite sandėliavimui pramonėje, amatuose, prekyboje, administracijoje ir archyvuose.
  • Įsitikinkite, kad sistema būtų išlyginta, nestovėtų kreivai ir būtų tvirtai pritvirtinta.
  • Sistemą suprojektuokite tik vertikalioms apkrovoms.

Netinkamas naudojimas
  • Horizontali arba įstrižinė jėga.
  • Sunkių daiktų atrėmimas į sistemą.
  • Staigus sunkių daiktų padėjimas ant lentynos.
  • Sistemos naudojimas kaip pagalbos priemonė lipant.