Ścianki boczne z elementami mocującymi, zestaw, głębokość 400 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 990100 2000
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 353,60 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Zawartość 2 szt.
Regulowana długość nie
Długość 400 mm
Wysokość 2 000 mm
Głębokość 400 mm
Z wycięciem nie
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 9 mm
Wysokość otworu 9 mm
Montaż przez klienta tak
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Możliwość użycia do regały
Rodzaj produktu Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Numer producenta 990100 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

□ 9×9 mm w rozstawie co 37 mm do mocowania haków i uchwytów, jak również wyposażenia ścianek perforowanych. Znajdują się one w grupie 95. Ścianka boczna z 2 blaszanych segmentów perforowanych. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do zakrywania boków regałów pojedynczych lub łączonych(ale nie między regałami). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • System służy do magazynowania w przemyśle, rzemiośle, handlu, administracji i archiwach.
  • Upewnić się, czy system jest wypoziomowany, stabilny i mocno osadzony.
  • Projektować system wyłącznie z uwzględnieniem obciążeń siłami pionowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Działanie siły w płaszczyźnie poziomej lub ukośnej.
  • Opieranie ciężkich przedmiotów o system.
  • Gwałtowne odkładanie ciężkich przedmiotów na półkę.
  • Używanie systemu jako pomocy przy wchodzeniu.