• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Paroi latérale avec matériel de fixation, Profondeur 400 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990100 2000
Fixer le prix 2 Unité (CHF 76,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 2 000 mm
Largeur 400 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi latérale double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi latérale

Identification et classification

Référence article 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Réf. fabricant 990100 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation des crochets et supports, et d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Une paroi latérale se compose de deux parois en tôle perforée à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral à l’extrémité d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages). Pour recouvrir un rayonnage complet à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.
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
Connectez-vous