Sidebeklædning med monteringsmateriale, sæt, dybde 400 mm, Højde: 2000mm

Art.-nr.: 990100 2000
Sæt pris 2 stykker (DKK 534,32 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Sæt pris 2 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Antracitgrå
Materiale stålplade
Farve grå
Indhold 2 stk.
Længde, justerbar nej
Længde 400 mm
Højde 2.000 mm
Dybde 400 mm
Med udskæring nej
Med hulvæg ja
Hullbredde 9 mm
Hulhøjde 9 mm
Kundemontering ja
Monteringsmateriale medfølger ja
Egnet til reol
Produkttype paneler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990100 2000
EAN/GTIN 4045197518118
Producentnummer 990100 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med □ 9×9 mm i 37 mm afstand til fastgørelse af kroge og holdere samt hulvægstilbehør. Disse finder du i gruppe 95. Et sidepanel består af to hulpladevægge, der skal monteres over hinanden. Leveres komplet med monteringsmateriale.

Anvendelse:

Til afdækning af reolenden (kan ikke monteres mellem to reoler). Til afdækning af et helt reolmodul i højre og venstre side skal der bestilles 2 sidepaneler.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Systemet anvendes til opbevaring inden for industri, håndværk, handel, administration og arkivering.
  • Sørg for, at systemet står vandret, er væltesikkert og står fast.
  • Systemet skal udelukkende dimensioneres til belastning fra lodrette kræfter.

Ukorrekt anvendelse
  • Vandrette eller skrå kraftpåvirkning.
  • At læne tunge genstande mod systemet.
  • Pludselig nedsætning af tunge genstande på hylden.
  • Anvendelse af systemet som klatrehjælpemiddel.