Perete lateral cu material de fixare, set, Adâncime 400 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 990100 2000
Setați prețul 2 bucăți (68,43 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Setați prețul 2 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Cuprins 2 buc.
Lungime reglabilă nu
Lungime 400 mm
Înălţime 2.000 mm
Adâncime 400 mm
Cu decupaj nu
Cu perete perforat da
Lățime gaură 9 mm
Înălțime gaură 9 mm
Montaj client da
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Recomandat pentru raft
Tip produs Căptușeală

Identificare și clasificare

Cod articol 990100 2000
EAN / GTIN 4045197518118
Număr producător 990100 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu □ 9×9 mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Acestea se regăsesc în Grupa 95. Un perete lateral este compus din două panouri din tablă perforate care se fixează suprapuse. Livrare completă cu elementele de fixare.

Aplicaţie:

Pentru acoperirea laterală a capătului unui raft (nu poate fi montat între două rafturi). Pentru acoperirea completă a unui raft în stânga şi în dreapta trebuie comandați 2 pereţi laterali.

Culoare:

Gri antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Sistemul este utilizat pentru depozitare în industrie, sectorul artizanal, comerț, administrație și arhive.
  • Asigurați-vă că sistemul este nivelat, stabil și fixat corespunzător.
  • Sistemul trebuie proiectat exclusiv pentru a rezista la solicitări verticale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Forțe aplicate pe orizontală sau înclinate.
  • Rezemarea obiectelor grele de sistem.
  • Așezarea bruscă a obiectelor grele pe rafturile de depozitare.
  • Utilizarea sistemului ca ajutor pentru urcare.