Držák soustružnických nástrojů - SCLCR2020K-09

Artiklové číslo: THC07500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC07500
EAN / GTIN 4960664110629
Číslo výrobce THC07500
L-číslo L22460 207
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SCLCR2020K-09

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
Vložte velikost: 9
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Délka hlavy (levá): 20
Výška stopky (H): 20
Šířka dříku (B): 20
B (GTC - šířka křídla): 20 mm
H (GTC - výška křídla): 20 mm
HF (GTC - funkční výška): 20 mm
WF (GTC - funkční šířka): 25 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
Celková délka (LF/OAL): 125
LF (GTC - funkční délka): 125 mm
OAL (GTC - celková délka): 125 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 2020
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGW09T302
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right