• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák soustružnických nástrojů - SCLCR1010JX-09FF

Artiklové číslo: THC07490
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SCLCR
Označení výrobce SCLCR1010JX-09FF
Velikost destiček 9 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 120 mm
Šířka 10 mm
Výška 10 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC07490
EAN / GTIN 4960664604357
Číslo výrobce THC07490
L-číslo L22460 176
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SCLCR1010JX-09FF

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
Vložte velikost: 9
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.525 mm
Délka hlavy (levá): 10
Výška stopky (H): 10
Šířka dříku (B): 10
B (GTC - šířka křídla): 10 mm
H (GTC - výška křídla): 10 mm
HF (GTC - funkční výška): 10 mm
WF (GTC - funkční šířka): 10 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
Celková délka (LF/OAL): 120
LF (GTC - funkční délka): 120 mm
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1010
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGW09T302
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku