Držák soustružnických nástrojů - SCLCR1010F-06

Artiklové číslo: THC05102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Řada SCLCR
Označení výrobce SCLCR1010F-06
Nepodepřená délka 80 mm
Velikost destiček 6 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 120 mm
Šířka 10 mm
Výška 10 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC05102
EAN / GTIN 4960664011261
Číslo výrobce THC05102
L-číslo L22460 36
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - SCLCR1010F-06

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 0 Degree
LAMS (GTC - úhel sklonu): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 2.38 mm
Vložte velikost: 6
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
Délka hlavy (levá): 9
Výška stopky (H): 10
Šířka dříku (B): 10
B (GTC - šířka křídla): 10 mm
H (GTC - výška křídla): 10 mm
HF (GTC - funkční výška): 10 mm
WF (GTC - funkční šířka): 12 mm
Celková délka (LF/OAL): 80
LF (GTC - funkční délka): 80 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
OAL (GTC - celková délka): 120 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 1010
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGW060202
Vnitřní chladicí kapalina: No
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right