{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Řada | SCLCR | |
| Označení výrobce | SCLCR1616H-12 | |
| Řezný materiál | HC | |
| Velikost destiček | 12 mm | |
| Druh produktu | Nožové držáky | |
| Délka | 150 mm | |
| Šířka | 16 mm | |
| Výška | 16 mm | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | THC07504 | |
| EAN / GTIN | 4960664110667 | |
| Číslo výrobce | THC07504 | |
| L-číslo | L22460 317 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |