Vyvrtávací tyč 90° ABS32/KFK UJ10/R

Artiklové číslo: B00 25620
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Průměr hřídele Ds 8,9 mm
Celková délka L 48 mm
Vnitřní chlazení ano
Tlumení vibrací ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KOMET ABS®
Označení výrobce KB.8,9.48.ABS32; KOMET ABS® KB.8,9.48.ABS32
Typ stopky kulatá
Tvar hlavy kulatá
Délka základního tělesa 48 mm
Tvar držáku Odsazené (A)
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo B00 25620
EAN / GTIN 4047109005082
Číslo výrobce 6285708989
L-číslo L20020 7
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Dmin=9,9 / pravý řez, IKZ, odpovídající destička W3004/W5704

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 62 857 08989