LED osvětlovací jednotka postranní, Příkon: 15W

Artiklové číslo: 928620 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Příkon (W) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pracovní stanice
Délka 455 mm
Hloubka 60 mm
Vestavná výška 120 mm
Délka osvětlovacího tělesa 300 mm
Hloubka osvětlovacího tělesa 30 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Příkon 15 W
Vypínač ano
Světelný tok 630 lm
Počet vypínačů 1
LED technologie ano
Plynule otočné 180 stupeň
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Číslo výrobce 928620 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.
Osvětlovací jednotka LED pro boční upevnění na nástavbu nosných sloupků. Osvětlení lze plynule otáčet o 180°, aby bylo dosaženo optimálního osvětlení. Každou jednotku lze individuálně spínat přes zabudovaný spínač.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.

Vhodné pro:

Nosný sloupek č. 928010, č. 928020, č. 928030 a č. 928075 a č. 928076.

Lakování:

Skříň RAL 7035 světle šedá, práškově lakovaná.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku