{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Nosnost | 60 kg | |
| Řada | Workstation | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Přístrojová lišta | |
| Délka | 1 000 mm | |
| Šířka | 40 mm | |
| Výška | 40 mm | |
| Rozsah použití | Nosné sloupky |
| Katalogové číslo | 928250 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406185176 | |
| Číslo výrobce | 928250 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |