{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7005; RAL 7035 | |
| Popsaná část | zvedací sloupy; Podstavec | |
| Povlak | Eloxováno | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Myší šedá; Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Seiten- und Rückwand | |
| Popsaná část, Myší šedá | Fußteil | |
| Řada | Workstation | |
| Označení výrobce | Eck-Arbeitsplatz für Workstation eLevel, mit 2 Hubsäulen, mit Eterluxplatte hell | |
| Materiál | Hliník; Ocel | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Celková výška min. | 700 mm | |
| Celková výška max. | 1 000 mm | |
| Nastavení výšky je plynulé | ano | |
| Typ přestavení výšky | Elektrický | |
| Šířka desky | 1 000 mm | |
| Hloubka desky | 1 000 mm | |
| Pevnost desky | 40 mm | |
| Materiál deska | Eterlux | |
| S odvalovací hranou | ano | |
| Povrchová vrstva destičky | Eterlux | |
| Povrch deska | odolné vůči vysokým teplotám; velmi odolné proti poškrábání | |
| Druh produktu | Pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ano | |
| Celková šířka | 1 100 mm | |
| Nosnost max. | 150 kg | |
| Nosnost plošně rozložená | 150 kg | |
| Kompenzace výšky max. | 25 mm | |
| Hmotnost | 77 kg | |
| Korpus | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano |
| Katalogové číslo | 920086 | |
| EAN / GTIN | 4045197719768 | |
| Číslo výrobce | 920086 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |