Držák TFT, Typ: 1

Artiklové číslo: 928178 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Řada Workstation
Barva Černá
Sklon nastavitelný 45 stupně
Nosnost min. 25 kg
Velikost monitoru max. 24 palce
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1 mm
Hmotnost 1,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Číslo výrobce 928178 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu. Uchycení VESA (75 a 100 mm) pro ploché obrazovky do 24 palců.
Naklonitelný do 45°.

Vhodné pro:

Pro montáž na výkyvné rameno č. 928170.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.