Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 921004 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

RAL Farbton RAL 7016; RAL 7035
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Arbeitsplatte; Gestell; Korpus
Materialstärke 1 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Stahlrohrkonstruktion ano
Farbton, grau Anthrazitgrau; Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladenfront; Türen
Serie Ready-to-go
EX-Bereich nein
Material Buche; Multiplex; Stahl
Farbe grau
Höhe gesamt 850 mm
Anzahl Korpus 1 St.
Position Korpus rechts
Korpus Nutzhöhe 525 mm
Schublade 4
Anzahl Schubladen 4 St.
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Schubladen Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug 100 %
abschließbar ja
zentral verschließbar ano
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Anzahl Stiftzuhaltungen 5
Schließsystem Hausschließanlagensystem
Untergestell Breite 1.300 mm
Untergestell Tiefe 700 mm
Breite Platte 1.500 mm
Tiefe Platte 750 mm
Stärke Platte 50 mm
Material Platte Buche
Ausführung Multiplex
Form Platte Rechteck
mit Abrollrand nein
Umleimer nein
Oberfläche Platte rückstandsfrei geölt
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 1.500 mm
Tiefe gesamt 750 mm
Tragfähigkeit flächenverteilt 800 kg
Gewicht 132,6 kg
Korpus ja
Untergestell ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 921004 1500
EAN / GTIN 4062406086305
Číslo výrobce 921004 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Wykonanie:

Stoły warsztatowe o stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej. Obudowy szuflad zamykane centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi.
Korpus szuflady zawsze pokryty lakierem proszkowym w kolorze jasnoszarym, RAL 7035. Zmienna kolorystyka frontów szuflad. Brak krawędzi dla optymalnego czyszczenia i wykorzystania powierzchni z wkładkami porządkującymi (pudełka, wkładki narzędziowe, separatory). Mocowanie szuflady w kratce 25 mm.
Zamek z 5-pinowym bębenkiem, w postaci modułowej wkładki wtykowej. Kompatybilny z system blokowania.
Cofnięty, otwarty korpus umożliwia ergonomiczną pozycję przy siedzeniu.

Umieszczenie:

Wysokość frontów szuflad (prawych) mm: 75, 100, 150, 200

Wyp. dodatkowe:

Wyposażenie dodatkowe jak np. ręczna regulacja wysokości, kółka, wypełnienie boczne itd. są dostępne w sekcji Pojedyncze komponenty GridLine, grupa 92.

Powłoka lakiernicza:

Korpus ikorpus szuflad – szary jasny RAL 7035, fronty szuflad idrzwi – antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku