Vyztužení s podnožemi pro pracovní stůl Ready-to-go Výška 850 mm, Šířka užitný rozměr / typ: 1000mm

Artiklové číslo: 927241 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka užitný rozměr / typ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Ready-to-go
Nastavení výšky je plynulé ano
Šířka v G 16; 24
Barva Šedá
Druh produktu Podstavec
Šířka 1 100 mm
Hloubka 700 mm
Výška 850 mm
Užitná šířka 1 000 mm
Užitná hloubka 750 mm
Provedení konstrukce Konstrukce z ocelových trubek
Přestavení výšky Mechanický
Vhodné pro G; G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927241 1000
EAN / GTIN 4062406108083
Číslo výrobce 927241 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vyztužení pro montáž pracovního stolu Ready-to-go. Včetně podnoží.

Vhodné pro:

Vhodné pro výšku korpusu 600 mm.
Nástavba z 1 skříňky 16G a 1 skříňky 24G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku