{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Pracovní deska; Zásuvky; korpus; Podstavec | |
| Tloušťka materiálu | 1 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem; S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Schubladenfronten | |
| Řada | Ready-to-go | |
| Označení výrobce | Werkbank Ready | |
| Oblast EX | ne | |
| Materiál | buk; Ocelový plech; Ocel | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Celková výška | 850 mm | |
| Počet těl | 2 ks | |
| Poloha tělesa | vlevo; vpravo | |
| Korpus užitná výška | 525 mm; 525 mm | |
| Zásuvka | 5; 4 | |
| Počet zásuvek | 5 ks; 4 ks | |
| Výška čela zásuvek | 125 mm; 125 mm; 125 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 75 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm; 500 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka | 500 mm; 500 mm | |
| Zásuvky užitná šířka v G | 20; 20 | |
| Zásuvky užitná hloubka v G | 20; 20 | |
| Zásuvky nosnost | 75 kg; 75 kg | |
| Výsuv zásuvek | 100 %; 100 % | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Počet kolíkových zajištění | 5 | |
| Podstavec šířka | 1 900 mm | |
| Podstavec hloubka | 700 mm | |
| Šířka desky | 2 000 mm | |
| Hloubka desky | 750 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | buk | |
| Provedení | Multiplex | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 2 000 mm | |
| Celková hloubka | 750 mm | |
| Nosnost plošně rozložená | 800 kg | |
| Hmotnost | 211,4 kg | |
| Korpus | ano | |
| Podstavec | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 921204 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086428 | |
| Číslo výrobce | 921204 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |