Pojízdný pracovní stůl, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1250mm

Artiklové číslo: 924054 1250
Sleva
34 505,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1250
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Pracovní deska; Podstavec
Tloušťka materiálu 25 mm; 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus; Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfronten; Tür
Řada Ready-to-go
Oblast EX ne
Materiál buk; Ocel
Barva Šedá; Šedá
Celková výška 950 mm
Typ přestavení výšky Elektrický
Displej, Elektrický ano
Počet těl 2 ks
Poloha tělesa vlevo; vpravo
Korpus užitná výška 625 mm; 625 mm
Zásuvka 4
Počet zásuvek 4 ks
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Zásuvky užitná hloubka 500 mm
Zásuvky užitná šířka v G 20
Zásuvky užitná hloubka v G 20
Zásuvky nosnost 75 kg
Odemykání jednotlivých zásuvek ano
Výsuv zásuvek 100 %
ComfortClose ne
Dvířka 1
Počet dveří 1 ks
Úhel otevření dveří 180 stupně
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Šířka desky 1 250 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 25 mm
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky Pravoúhlá
Nákližek ano
Povrch deska naolejovaná bezezbytku
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku Polyuretan (PU)
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Pracovní stůl
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 250 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost plošně rozložená 400 kg
Hmotnost 139,4 kg
Korpus ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 924054 1250
EAN / GTIN 4062406101800
Číslo výrobce 924054 1250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou, jednoručním otevíráním jednotlivých zásuvek a nosností 75 kg.
Vždy se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky uloženými na kuličkových ložiskách, ⌀ 125 mm, s polyuretanovým potahem nezanechávajícím stopy, minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 625
Výška čela zásuvky (vpravo): 1
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.