• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Multifunkční nástroj, Typ: WAVE-P

Artiklové číslo: 846170 WAVE-P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet funkcí 17
Celková délka 100 mm
Materiálu rukojeť ušlechtilá ocel
Obal brašna
Označení výrobce Wave Plus
Barva Stříbrná
Nerez ano
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Vlastnosti Obsluha jednou rukou
Materiál čepele ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846170 WAVE-P
EAN / GTIN 037447000737
Číslo výrobce 832524
Výrobce/odpovědná osoba Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Popis

Provedení:

Made in USA.
Jedinečné robustní, mnohostranně použitelné univerzální nástroje. Příjemná práce díky čistě zpracovanému korpusu z ušlechtilé oceli.

Funkce:

  1. Špičaté kleště
  2. Normální kleště
  3. Výměnný prémiový břit na stříhání drátů
  4. Výměnný prémiový břit na stříhání tvrdých drátů
  5. Nůž 420HC
  6. Nůž 420HC s vlnitým výbrusem
  7. Pilka
  8. Nůžky
  9. Pilník na dřevo/kov
  10. Pilník s diamantovým povlakem
  11. Velký držák bitů
  12. Malý držák bitů
  13. Středně velký šroubovák
  14. Pravítko (19 cm)
  15. Otvírák zátek
  16. Otvírák konzerv
  17. Odizolovací čepel

A) Korpus z ušlechtilé oceli
B) Závěsné poutko
C) Mit Nylon Medium Sheath (stainless)
D) Mit Molle Black (black)
E) Bity včetně: křížového a plochého šroubováku
F) hodinářského šroubováku,
G) křížového šroubováku č. 1 a 2

Použití:

Jako univerzální nástroj a „pomocník v nouzi“ jsou absolutně nepostradatelné v každé skříni a brašně s nářadím.
Nejoblíbenější multifunkční nástroj je po poslední aktualizaci ještě lepší. Ve verzi Wave Plus obsahuje tento moderní model nově navržené kleště s výměnnými prémiovými břity 154CM na stříhání tvrdých drátů. Výsledná práce jako od profesionálního řemeslníka.

Rozsah dodávky:

Uložení v: Nylonová brašna

Poznámka:

Dodržujte zákony o zbraních platné v jednotlivých zemích! Německo - WaffG § 42a odst. 1 č. 3 umožňuje nošení jednoručních nožů pouze pro výkon povolání, jako projev zvyků nebo při sportu.
Vhodný BIT KIT najdete pod č. 846171.