Sada odlamovacích čepelí 50dílná, 18 mm „longlife“, TiN, Počet: 50

Artiklové číslo: 845019 50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 15,26 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
714 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Počet čepelí 50
Povlak TiN
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845019 50
EAN / GTIN 2050001962485
Číslo výrobce 2011.0500/AB2-1000/SZ
Výrobce/odpovědná osoba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Popis

Provedení:

Břity povlakované TiN.
50dílné balení v robustním speicálním bezpečnostním dávkovači.
Tvrdá čepel ‑ Lutz® longlife, s břitem s povlakem TiN pro menší opotřebení čepele a podstatně delší životnost. Dle řezaného materiálu lze dosáhnout 2 až 8násobné životnosti.

Vhodné pro:

Řezací nože č. 845000845035 a 845039845090 vždy vel.18.