{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotchcal | |
| Označení výrobce | 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518 | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Délka fólie | 50 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 100 % |
| Katalogové číslo | 7100314999 | |
| EAN / GTIN | 04064035138448 | |
| Číslo výrobce | 7100314999 | |
| L-číslo | L01130 113731 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |