3M™ Scotchcal™ Laminat protector lucios 8508, 1524 mm x 50 m

Cod articol.: 7100245945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal
Denumirea producătorului Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8508
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 50 m
Grosimea foliei 60
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Transparență 100 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100245945
EAN / GTIN 00638060847619
Număr producător 7100245945
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Laminatul de protecție lucios 3M™ Scotchcal™ 8508 oferă o protecție eficientă pentru grafica publicitară imprimată digital. Laminatul nostru de protecție transparent, turnat (60 µm) protejează grafica imprimată de umiditate, abraziune și lumină UV timp de până la 6 ani. Este o alegere rentabilă pentru grafica publicitară tipărită digital care necesită un finisaj lucios și este potrivită pentru utilizarea cu folii media 3M pentru utilizare pe termen mediu. Acest film autoadeziv este caracterizat de un adeziv durabil, sensibil la presiune, care îl face flexibil și adaptabil și este potrivit atât pentru suprafețele plane, cât și pentru cele ușor curbate.

Avantaj:

  • Laminat transparent de protecție (60 µm) cu un finisaj lucios
  • Turnați film din PVC
  • Protejează grafica publicitară imprimată împotriva umezelii, abraziunii și luminii UV
  • Flexibil și adaptabil atât pentru suprafețe plane, cât și ușor curbate
  • Adeziv permanent, sensibil la presiune, pentru o durată de viață de până la 6 ani.

Recomandare:

  • Clădiri și pereți, afișaje, semne opace, vehicule și mijloace de transport, ferestre și sticlă.