{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 1 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 6 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Upínač bitů | D 6,3; F 6,3 | |
| Celková délka L | 204 mm | |
| Hmotnost celkem | 310 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm | |
| Krouticí moment min., cNm | 100 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 600 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | cNm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | akustický; s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 cNm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 659100 600 | |
| EAN / GTIN | 4067263117193 | |
| Číslo výrobce | 659100 600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |