Momentový šroubovák s 1/4palcovým upínáním bitů, se stupnicí, Maximální krouticí moment: 120cNm

Artiklové číslo: 659100 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání
nastavitelný
Tvar konektoru
upínač bitů
Princip vypínání
Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min.
0,2 Nm
Rozsah krouticího momentu max.
1,2 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček
6 %
Upínač bitů
D 6,3; F 6,3
Celková délka L
204 mm
Hmotnost celkem
310 g
Směr utahování
vpravo
Zkušební protokol výrobce
ano
Norma
DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku
ne
Měrná jednotka krouticího momentu
cNm
Krouticí moment min., cNm
20
Maximální krouticí moment, cNm
120
Nastavení hodnoty vypínání
S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání
ano
Velikost, upínač bitů
1/4 palec
Jednotky krouticího momentu
cNm
Data s možností protokolování
ne
Spouštěcí signál
Akustický; Dotykový
Feedback
akustický; s vypínáním
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Messtechnik
mechanický
Maßeinheit Skalenteilung
cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich
1 cNm
Druh produktu
Momentový šroubovák
Messfunktionen
Krouticí moment
Ukazatel
analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659100 120
EAN / GTIN 4067263117186
Číslo výrobce 659100 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť Kraft se strukturovaným povrchem Haptoprene® zajistí dobrý přenos sil.
  • Jednoznačná a jednoduchá čitelnost velkých číslic.
  • Krátká dráha pro uvolnění 36° s jasně slyšitelným a vnímatelným signálem.
  • Uvolňovací mechanismus s 10 pojistnými prvky z nástrojové oceli z vysoce legované oceli s vysokou odolností proti opotřebení pro dlouhou životnost.
  • Překročení hodnoty je vyloučeno díky spojce s funkcí vypnutí při přetížení („Slipper“).
  • Snadná obsluha a snadné rozpoznání stavu zajištění a odjištění prostřednictvím oranžového signalizačního kroužku na otočném ovladači.
  • Upínání bitů (1/4 palce - D 6,3 / F 6,3) s rychlým upnutím. Rychlá výměna bitů jednou rukou.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Ve směru otáčení proti směru hodinových ručiček bez funkce utahovacího momentu pro uvolnění šroubových spojů.

Norma:

Ověřeno podle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±6 %.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Pro utahování doprava.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze při bezpečné stabilitě a dostatečné volnosti pohybu.
  • Rukojeť udržujte v čistotě.
  • V případě použití před použitím vyčistěte.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte jen v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového šroubováku, nástrčného nástroje a šroubení.
  • Nepoužívejte kardanové držáky bitů.
  • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.