Rádiový přijímač pro aplikaci HCT Windows, Typ: STICK

Artiklové číslo: 498999 STICK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bezdrátový přenos dat: Aplikace HCT pro Windows

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Bezdrátový přenos dat Aplikace HCT pro Windows
Série HCT
Druh produktu Dongle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498999 STICK
EAN / GTIN 2050002063891
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P4, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 MESSWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Provedení:

Podpora obsluhy HCT pro efektivní zpracování pracovních procesů, zařazení do výrobních procesů a rychlou a bezchybnou automatizovanou dokumentaci.
  • Současné připojení až 16 různých zařízení HCT k počítači pomocí rozhraní Bluetooth®.
  • Jednoduché zakládání a zpracování pracovních plánů.
  • Uživatel je veden postupem prací prostřednictvím obrazu a hodnot měřených v reálném čase pro každý pracovní krok.
  • Data jsou odesílána z aplikace HCT Windows do měřicího zařízení HCT a generované hodnoty jsou přeneseny do počítače. Sériové číslo dílu (nutné zadat do aplikace) bude přímo a automaticky propojeno s příslušnou naměřenou hodnotou.
  • Přenos naměřených dat např. do systémů CAQ (MUX50, DMX16, Open Protocol, CSV a DFQ), funkce Setting Bench: Bezdrátový přenos dat přednastavených hodnot (jmenovité rozměry) vč. tolerancí k číselníkovému úchylkoměru GARANT HCT.

Použití:

  • Centrální správa pro kontroly a HCT nástroje.
  • Sestavování plánů kontrol.
  • Správce pracovníků (můžete zakládat ruční kroky, provádět je a dokumentovat).
  • Připojení různých kategorií měřicích prostředků (měření délky, krouticího momentu atd.).
  • Přenos hodnot prostřednictvím různých rozhraní (MUX50, DMX16, Open Protocol).
  • Dokumentace provedených kontrol, měření, pracovních kroků ve formátech .csv nebo .dfq s podrobnými informacemi (např. sériové číslo vzorku, sériové číslo HCT nástroje, ...).
  • Připojení až 16 HCT zařízení.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Bezdrátový hardwarový klíč (dongl) USB.

Poznámka:

GARANT č. 412781 a 434336 od firmwaru měřicího zařízení verze R 5.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "HCT" Zobrazit všechny