{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Maximální utahovací moment | 10 Nm | |
| Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
| Přesnost měření úhel otočení | ±1 % | |
| Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
| Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní Bluetooth® | |
| Připojení aplikace | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Série | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Celková délka L | 226 mm | |
| Rozsah utahovacích momentů | 1 Nm - 10 Nm | |
| Rozlišení | 0,01 Nm | |
| Hmotnost | 370 g | |
| Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 17,5 mm | |
| Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
| Ukazatel | digitální | |
| Signalizace spuštění | akustický; haptický | |
| Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 4 | |
| Typ baterií | LR3 | |
| Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows | |
| Obal | stabilní plastový kufřík | |
| Měřicí technika | elektronické | |
| Data lze protokolovat | ano | |
| Nastavení hodnoty vypínání | digitální, nastavitelný | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Přepínatelné rozlišení | Nm; lbfft; lbfin | |
| Měření | Krouticí moment; Úhel otáčení | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 170,5 mm | |
| Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 188 mm | |
| Druh produktu | Momentové klíče |
| Katalogové číslo | 655017 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754357659 | |
| Číslo výrobce | 96502815 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |