Digitální posuvný hloubkoměr HCT s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418743 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada HCT
Typ krytí IP Neuvedeno
Označení výrobce Digitaler Tiefenmessschieber HCT mit Bluetooth®
Obal Bedna / krabice / box
Oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Průřez měřicí lišty 16×4 mm
Délka můstku 100 mm
Měřicí technika Digitální
Přepínatelný odečet ano
Rozhraní HCT Hoffmann Connected Tools; Rozhraní Bluetooth®
K dispozici je kód DMC/SGTIN ano
Norma ISO 13385
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418743 150
EAN / GTIN 4062406629472
Číslo výrobce 418743 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Naměřená hodnota je zobrazena na dobře čitelném displeji. Měřicí plochy nejjemněji lapované.
Bluetooth® 5.0. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS a aplikace HCT pro Windows. Lze použít také prostřednictvím zařízení HID (Human Interface Device).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Warning:

Stanovené použití
  • Digitální posuvné měřítko pro vnitřní/vnější měření.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.