Provedení:
- Displej: Velký, kontrastní TFT displej 2 palce se širokým pozorovacím úhlem. S ukazatelem stavu baterie.
- Pevná ráčna s přepínací páčkou.
- Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
- Režimy: zobrazující krouticí moment; vypínací krouticí moment.
- Šroubovací operace a pracovní plány lze pohodlně programovat prostřednictvím aplikace HCT Windows.
- Možné bezdrátové aplikace: Aplikace HCT pro Windows a mobilní aplikace HCT. Zkušební přístroj má obousměrné rozhraní. Zkušební přístroj je však možné obsluhovat také samostatně (bez aplikace).
- Aplikace: K aktivaci aplikace HCT pro Windows je potřeba rádiový přijímač (dongle) Bluetooth® č. 498999 STICK (licence) a softwarová aplikace pro Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Mobilní aplikace HCT je dostupná zdarma pro systémy iOS a Android.
- Datový výstup: Přes rozhraní Bluetooth®. Pomocí aplikace formou souboru .csv nebo přímo na momentovém klíči pomocí HID rozhraní pro jednoduchou a pohodlnou digitální dokumentaci.
- Rádiové schválení: Momentové klíče s rozhraním Bluetooth® mají platné schválení pro bezdrátový radioprovoz ve všech zemích EU, ve Švýcarsku, v Norsku, v Turecku a ve Velké Británii.
- Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo).
- Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji) a akustické (bzučák). Okamžik předběžné výstrahy je možné nastavit individuálně. Haptické a akustické výstražné signály lze podle potřeby deaktivovat.
- Jednoduché zadávání odpichů: Při použití prodloužení se musí zadat jen nová hodnota (další rozteč). Odpadá pracný výpočet pomocí vzorců.
- Třída ochrany IP40
- 1složková rukojeť momentového klíče zajišťuje dobrou ergonomii a vysoký přenos síly.
- Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
- Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
- Tovární nastavení: Je možné zpětné nastavení na tovární nastavení.
- Čas a datum na klíči se aktualizuje automaticky, jakmile je spojen s aplikací.
- Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
- Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
- Funkce počítání: Počitadlo zatížení se volitelně zobrazuje na obrazovce. Tuto hodnotu můžete kdykoli resetovat.
- Poslední měření: Poslední provedené měření lze rychle a snadno vyvolat na hlavní obrazovce.
- Prémiová výbava: Měření úhlu otáčení je možné podle potřeby individuálně aktivovat formou doplňkové licence pomocí našeho GO DIGITAL STORE. Výrobky najdete na stránkách https://hog.tools/holex-hct
Měrná jednotka: Nm, lbfft, lbfin.
Výhoda:
Aktualizujte firmware aplikace a Bluetooth® svého momentového klíče HCT, abyste mohli plně využívat všech výhod! Firmware aplikace od 1.1.10, firmware Bluetooth® od 1.3.6.
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsPřednosti rádiového přenosu s Bluetooth®:
- Snadný přenos dat: Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenese přímo do vaší PC-aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu - dongle není nutný.
- Volnost pohybu: Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
- Nezávislost na místě: Měření je možné provádět přímo na stroji a rádiově je přenášet do Vaší aplikace.
- Bezpečný přenos dat: Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřících přístrojů.
Při použití zkoušečky krouticího momentu HCT ve spojení s momentovým klíčem HCT:- Současné zobrazení naměřených hodnot momentového klíče HCT a zkoušečky krouticího momentu HCT na displeji zkoušečky krouticího momentu.
- Zobrazení a automatické vyhodnocení maximálních hodnot dosažených momentovým klíčem HCT a zkoušečkou krouticího momentu HCT.
- Momentové klíče HCT, které jsou zablokované z důvodu přetížení, můžete opět aktivovat pomocí zkoušečky krouticího momentu. (po aktivaci doporučujeme kalibrace momentových klíčů HCT)
Norma:
Testováno dle DIN EN ISO 6789.
Přesnost:
Krouticí moment: Ve směru hodinových ručiček ±2 %, proti směru hodinových ručiček ±3 %.
Údaje o použití:
Legenda k výkresu a vzorce:
l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment
Rozsah dodávky:
1 běžný Li-Ion akumulátor typ 18650 3,6V / 3400 mAh (nabíjení možné přímo v nástroji přes USB-C konektor). Včetně stabilního plastového kufříku.
Poznámka:
Vhodné přídavné akumulátory, dostupné pod č.
081574 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně dostupná pod č.
081590 4ULTRA.
Momentový klíč můžete pomocí brány č. 650022 GATEWAY integrovat prostřednictvím open protocol do každého nadřazeného systému (např. MES).
Tento výrobek lze také připojit k PC nebo notebooku pomocí HCT Smart Dongle č.
498998 STICK přes rozhraní HID (bez softwaru).
Warning:
Stanovené použití- Tento výrobek je určen k použití v průmyslovém prostředí, je ale vhodný i pro soukromé účely.
- Přístroj smíte používat pouze v rámci specifikací uvedených v technických údajích.
- To zahrnuje zejména dodržování dovoleného měřicího rozsahu a uvedené přesnosti měření.
- Přístroj smíte používat pouze za předpokladu, že je v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
- Přístroj je nutné používat v čistém prostředí bez prachu, aby nedošlo k chybám při měření.
- Určeno pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
- Pro interní měření.
- Určeno pro pravý a levý závit.
- Používejte pouze v kombinaci s nástrčnými nástroji, které mají vhodný tvar a provedení.
- Nechte momentový klíč pravidelně kalibrovat a seřizovat.
Nesprávné použití- Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, nárazům a rázům.
- S přístrojem zacházejte šetrně (nevyvíjejte na něj nadměrný tlak).
- Nepoužívejte přístroj jako mechanické nářadí
- (např.
- k páčení, poklepávání nebo seřizování).
- Dodržujte dovolené podmínky okolního prostředí (žádné vysoké teploty, žádné prostředí s atmosférou s nebezpečím výbuchu).
- Neprovádějte na přístroji žádné nedovolené změny.
- Kryt smíte otevřít pouze za účelem výměny akumulátoru v místě krytu přihrádky pro akumulátor.
- Momentový klíč nepoužívejte jako kladivo, výrobkem neházejte.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, nástrčných klíčů, přepínací ráčny ani šroubovacích nástavců.
- Nemontujte žádné komponenty, které neodpovídají specifikacím.