Digitální posuvné měřítko HCT s Bluetooth® a kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412792 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 451,00 CZK / ks
  • 251,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: ⌀ 1,6
  • Rozhraní: Rozhraní Bluetooth®
  • Bezdrátový přenos dat: HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série HCT
Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr ⌀ 1,6
Rozhraní Rozhraní Bluetooth®
Délka měřicí čelisti 40 mm
Bezdrátový přenos dat HID (Human Interface Device); Mobilní aplikace HCT; Aplikace HCT pro Windows
Měřicí technika digitální
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 č. CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412792 150
EAN / GTIN 4062406629465
Číslo výrobce 412792 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Digitální posuvné měřítko s Bluetooth ® 5.0. Dobře čitelný LCD displej. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Povrch příjemný na dotek. Měřicí plochy velmi jemně lapované.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Poznámka:

Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (zdarma k dispozici pro Android a iOS) a aplikací HCT pro Windows. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).

Warning:

Stanovené použití
  • Digitální posuvné měřítko pro vnitřní/vnější měření.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.