Provedení:
Digitální posuvný hloubkoměr IP67 HCT s Bluetooth® 5.0. Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene®. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).
Provedení s Bluetooth®. Kompatibilní s volitelnou mobilní aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS. Lze použít i prostřednictvím Human Interface Device (HID).
Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene®. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).
Funkce:
IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
Rozsah dodávky:
Včetně 1 baterie č.
081560 CR2032.
Zvláštní příslušenství:
Doplňkový můstek o délce 320 mm, č.
418689, doplňkový můstek č.
418744 (180–320 mm) a měřicí vložka pro měření vzdálenosti, č.
418630.
Warning:
Stanovené použití- Podle IP 67 chráněno proti prachu a dočasnému ponoření.
- Pro průmyslový a soukromé použití.
- Používejte pouze podle technických údajů.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
Nesprávné použití- Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
- Plášť otvírejte pouze při výměně baterie u krytu baterie.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.