{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Kapacita akumulátoru | 8 Ah | |
| Doba provozu | 50 h | |
| Řada | M18 FUEL | |
| Označení výrobce | M18FHETE22-802 | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Ventilátor | |
| Celková délka | 2 160 mm | |
| Hmotnost celkem | 6,4 kg |
| Katalogové číslo | 4933498516 | |
| EAN / GTIN | 4058546523855 | |
| Číslo výrobce | 4933498516 | |
| L-číslo | L01870 118909 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |