M18FHETE22-802 Cortasetos de batería

Número de artículo: 4933498516
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Capacidad de la batería 8 Ah
Duración de funcionamiento 50 h
Serie M18 FUEL
Denominación del fabricante M18FHETE22-802
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Soplador
Longitud total 2.160 mm
Peso total 6,4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498516
EAN / GTIN 4058546523855
Número del fabricante 4933498516
Número L L01870 118909
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La longitud total de la herramienta de 216 cm permite aplicaciones aéreas maniobrables
  • Cuchillas de 60 cm de longitud y doble afilado para cortes limpios
  • Distancia entre cuchillas de 25 mm para cortar ramas de hasta 22 mm de grosor
  • 13 posiciones diferentes y cabezal giratorio de 270 grados que permite llegar a lugares de difícil acceso
  • Empuñadura giratoria que reduce la fatiga durante el uso
  • Posición de almacenamiento que permite al usuario transportar la herramienta de forma segura
  • Hasta 50 minutos de autonomía con una batería M18™ FORGE™ de 8,0 Ah
  • Mango desmontable para un mejor control
  • Mango acolchado para un posicionamiento óptimo de la mano y mayor comodidad
  • Protección de la punta de la cuchilla para proteger la cuchilla y evitar daños accidentales en vallas u otros objetos.
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema 100% compatible con la gama de productos MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8 Ah
  • Número de baterías suministradas: 2
  • Entregado: en caja de cartón
  • Longitud total: 216 cm
  • Peso con batería: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Número de carreras: 3500 min-1
  • Velocidad en vacío: 3500 min-1
  • Máx. capacidad de corte: 22 mm
  • Distancia entre cuchillas: 25 mm
  • Longitud de hoja de sierra: 65 cm
  • longitud de corte: 600 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3481

Volumen de suministro:

2 x baterías M18 FB8, M12-18 FC cargador, en caja

Productos adecuados

De la misma serie "M18 FUEL" Ver todos