• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHETE22-802 Akku-Stabheckenschere

Artikel-Nr.: 4933498516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität 8 Ah
Betriebsdauer 50 h
Serie M18 FUEL
Herstellerbezeichnung M18FHETE22-802
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläse
Länge gesamt 2 160 mm
Gewicht gesamt 6,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498516
EAN / GTIN 4058546523855
Herstellernummer 4933498516
L-Nummer L01870 118909
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gesamtlänge des Werkzeugs von 216 cm ermöglicht manövrierfähige Überkopfanwendungen
  • 60 cm lange, doppelt geschliffene Messer für saubere Schnitte
  • 25 mm Messerabstand zum Schneiden von bis zu 22 mm dicken Ästen
  • 13 verschiedene Positionierungen sowie ein um 270 Grad schwenkbarer Kopf, der auch schwer zugängliche Stellen erreicht
  • Drehbarer Griff reduziert die Ermüdung während der Anwendung
  • Aufbewahrungsposition, die es dem Anwender ermöglicht, das Werkzeug sicher zu transportieren
  • Bis zu 50 Minuten Laufzeit mit einem M18™ FORGE™ 8.0-Ah-Akku
  • Abnehmbarer Griff für eine bessere Kontrolle
  • Gepolsterter Griff für eine optimale Handpositionierung und erhöhten Komfort
  • Messerspitzen-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung einer versehentlichen Beschädigung von Zäunen oder anderen Gegenständen
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 8 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 2
  • Geliefert in: im Karton
  • Gesamtlänge: 216 cm
  • Gewicht mit Akku: 6.4 (M18 FB8) kg
  • Hubzahl: 3500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 3500 min-1
  • Max. Schnittkapazität: 22 mm
  • Messerabstand: 25 mm
  • Sägeblattlänge: 65 cm
  • Schnittlänge: 600 mm
  • Spannung: 18 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

2 x M18 FB8 Akkus, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb