{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí |
18 V
|
|
| Počet obsažených akumulátorů |
0 ks
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Řada |
M18 FUEL
|
|
| Označení výrobce |
M18FN16GA-0
|
|
| Obal |
systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem
|
|
| Hmotnost |
3,3 kg
|
|
| Kapacita zásobníku |
110 ks
|
|
| Délka hřebíku min. |
32 mm
|
|
| Délka hřebíku max. |
64 mm
|
|
| Průměr jehly |
1,6 mm
|
|
| Režimy |
Jednotlivé spouštění; Spuštění kontaktem
|
|
| Druh produktu |
nastřelovač
|
| Katalogové číslo | 4933499154 | |
| EAN / GTIN | 4058546530235 | |
| Číslo výrobce | 4933499154 | |
| L-číslo | L01870 118561 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |