M18 FHETE22-802 -TAILLE-HAIES 216 CM 8AH

Réf.: 4933498516
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Capacité de la batterie 8 Ah
Durée de fonctionnement 50 h
Série M18 FUEL
Référence fabricant M18FHETE22-802
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit souffleur
Longueur totale 2 160 mm
Poids total 6,4 kg

Identification et classification

Référence article 4933498516
EAN / GTIN 4058546523855
Réf. fabricant 4933498516
Article hors catalogue L01870 118909
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Longueur totale de l'outil de 216 cm, ce qui permet de manœuvrer l'outil au-dessus de la tête
  • Lamier de 60 cm doublement aiguisé pour des coupes nettes
  • Écartement des dents de 25 mm avec la possibilité de couper des branches jusqu'à 22 mm de diamètre
  • 13 positions de travail permettent de couper jusqu'à 270 degrés, ce qui permet d'accéder plus facilement aux zones difficiles d'accès
  • La poignée rotative réduit la fatigue de la partie supérieure du corps lors de l'application
  • Une position de rangement permettant à l'utilisateur de transporter l'outil en toute sécurité
  • Jusqu'à 50 min d'autonomie avec une batterie M18™ FORGE™ 8.0 Ah
  • Poignée amovible pour un contrôle accrue
  • Poignée rembourrée pour un positionnement optimal de la main et un confort accru
  • Butée de protection: pour protéger le lamier et éviter d'endommager accidentellement les clôtures ou d'autres objets
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur brushless POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • batterie: Li-ion
  • Capacité de la batterie: 8 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 2
  • Livré en: en carton
  • Longueur totale: 216 cm
  • Poids avec batterie: 6,4 (M18 FB8) kg
  • Cadence: 3500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 3500 min-1
  • Puissance max. capacité de coupe: 22 mm
  • Distance entre les couteaux: 25 mm
  • Longueur lame: 65 cm
  • Longueur de coupe: 600 mm
  • Tension: 18 V
  • Numéro UN: UN 3481

Livraison:

2 batteries M18 FB8, chargeur M12-18 FC, dans un carton