M18FN16GS-0X Akumulátorová hřebíkovačka bez baterie

Artiklové číslo: 4933493353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Řada M18 FUEL
Označení výrobce M18FN16GS-0X
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Hmotnost 3,2 kg
Kapacita zásobníku 110 ks
Délka hřebíku min. 25 mm
Délka hřebíku max. 64 mm
Průměr jehly 1,6 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu nastřelovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Číslo výrobce 4933493353
L-číslo L01870 117978
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Zatlouká rovné 16 hřebíky s roztečí 0
  • Rychlé a snadné nastavení hloubky zatloukání bez použití nářadí
  • Menší otvor pro hřebík, který má přesně velikost hlavy hřebíku a vytváří čistý povrch
  • Malý pracovní kontaktní držák umožňuje uživateli zatloukat hřebíky pod ostřejším úhlem, hřebíky pod ostřejším úhlem
  • Zámek proti odpálení nasucho zabraňuje nářadí vystřelit, když už v zásobníku nejsou žádné hřebíky
  • Vystřelí až 1200 hřebíků na jedno nabití s nářadím M18™ REDLITHIUM™ 2. 0 Ah akumulátorem pro maximální produktivitu
  • Rychlý přístup pro odstranění zaseknutí bez použití nářadí
  • Žádné plynové kartuše a žádné čištění, navrženo pro dlouhou životnost a spolehlivost pro nejnáročnější uživatele s velmi malou údržbou
  • Ochranná oka pro choulostivé pracovní povrchy
  • Nese až 110 hřebíků v zásobníku pro maximální produktivitu
  • Platforma FUEL™ je navržena pro nejnáročnější uživatele. Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři ústřední komponenty - bezkartáčový motor POWERSTATE™, baterii REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™. Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme maximálního výkonu s nejdelší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Dodává se v: HD box
  • Kapacita zásobníku - hřebíky: 110
  • Úhel sklonu zásobníku: 0 Grad
  • Průměr hřebíků: 1.6 mm
  • Délka hřebíku: 25 - 64 mm
  • Typ hřebíku: 25 - 64 mm
  • Napětí: 18 V
  • Hmotnost s baterií: 3,2 (M18 B2) kg
Rozsah dodávky: Akumulátory nejsou součástí dodávky, nabíječka není součástí dodávky, HD box

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, Neobsahuje nabíječku, HD Box