Digitální absolutní úchylkoměry IP66, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434411 12,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Digitale Absolut-Messuhr IP66
Celková délka L 142 mm
Celková šířka B 35 mm
Celková výška H 25 mm
Materiál pouzdra plast
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 2,5 N
Měřicí síla max. 2,5 N
Odchylka měření E MPE 0,003 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434411 12,5
EAN / GTIN 4550501406598
Číslo výrobce 543-575-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Praktický, univerzální a robustní digitální měřicí přístroj s integrovaným zobrazením tolerance (s naměřenou hodnotou nebo bez ní). Díky úzké konstrukci je výrobek zvláště vhodný pro montáž do zařízení s omezeným prostorem. Displej lze otočit o 180° pro čtení z obou stran.Zkratováním vodičů Digimatic 1 a 6 lze vynulovat jeden nebo několik měřicích přístrojů nebo vyvolat předvolenou hodnotu.
Odečítání zpředu.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498428, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku